Beli honda vario 150 aksesoris di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  2. MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp77.900

    MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
  3. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  4. BANDO V-Belt Green Seal K Type (Vanbelt)
    Mulai

    Rp13.900

    BANDO V-Belt Green Seal K Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedang
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Width (mm): 20
  5. Non Brand Sensor CKP Kaki 4
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Sensor CKP Kaki 4
    Deskripsi:
    Sensor CKP / Sensor Spull Kaki 4 Honda Vario 125 FI (2014) - KZR
    atribut:
    • Compatible for: Vario 125 FI
  6. Daytona Drivetrain Part CVT Spring (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    Daytona Drivetrain Part CVT Spring (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Daytona  Cvt Clutch Spring + 10% Up.Cvt Clutch Spring  Designed 10% Harder Than The Original SpringThis Replacement Spring Can Increase Motorcycle Acceleration InstantlyCvt Clutch Spring 10% Harder Is Enough For Daily Use With Standard To Medium Engine ModificationsFor Engines That Have Been Modified, To Get Maximum Performance At Low And Top Speeds, Changing The Weight Of Weight Roller May Be Needed.
  7. TDR Drivetrain Part CVT Roller Vario (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp209.900

    TDR Drivetrain Part CVT Roller Vario (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    TDR New Generation Roller for original speed variators. TDR New Generation Roller made of CPT with specific formula and bear the relative basic weight on one side. TDR New Generation Roller represent a technical spare part for the original one, in a complete series is calibration elements capable of varying you scooter's transmission ratio and the picking up. Operation: Due to the rotation the weight of the rolls becomes centrifugal force; the higher the roll's weight, the lower the gear change time and vice versa. Variator Calibration: To optimize your engine's performances adopt rolls that in operation maintain the engine in the highest power rotation regime. By decrease the rolls weight the engine rises the RPM; on the contrary by increasing the rolls' weight the RPM decrease. Advantages of Roller CVT Set TDR - Made from teflon material with high precision engine manufacturing to increase power and improve top speed engine. - Engineered with precision engine manufacturing for increase acceleration and improved top speed. - Proven on Java-Bali event travel distance more than 3.000 kilometre non-stop.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8x13.5x2.5
  8. ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  9. YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single DTG-EVO Vario 125 (Sistem Suspensi Motor)
    Mulai

    Rp789.900

    YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single DTG-EVO Vario 125 (Sistem Suspensi Motor)
    Deskripsi:
    Advantages of YSS DTG: - The 1st nitrogen-filled suspension featuring double tube technology with emulated hydraulic oil for perfect absorbent. - Equipped with progressive spring & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use. - Lighter weight with Aluminium material tube. - Supports safety handling approved by ABE Certification.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 38x7.5x7.5
  10. IMPACT Rear Shock Absorber (Sistem Suspensi Motor)
    Mulai

    Rp219.900

    IMPACT Rear Shock Absorber (Sistem Suspensi Motor)
    Deskripsi:
    Shockbreaker/ Sock Belakang / Peredam Kejut Type : KZLMerk : ImpactBisa Digunakan Untuk Motor : - Beat FI / ESP- Beat POP- Beat FI New- Beat Sporty- Scoppy FI / ESP- Beat Street- Vario 110 FI / ESP- Spacy Fi / ESP
  11. YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single Pro ZR Vario 125 (Sistem Suspensi Motor)
    Mulai

    Rp589.900

    YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single Pro ZR Vario 125 (Sistem Suspensi Motor)
    Deskripsi:
    Advantages of YSS PRO ZR: - Single suspension design with Progressive Spring for daily use. - With Special Hydraulic Oil inside damper, absorb impact and improve handling for user.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 35.5x7.2x7.2
  12. SKF Komstir Honda
    Mulai

    Rp139.900

    SKF Komstir Honda
    Deskripsi:
    Dapat Dipasang Di: Beat Series, Vario Series Non LED, Scoopy dan Spacy Series, Supra Series, Blade Series, Grand, Karisma, Supra X, Supra X 125, Legenda, Revo, Absolute Revo, Blade, Scoopy karbu, CS-1, dll.
  13. MONROE Shockbreaker Suzuki Ertiga
    Mulai

    Rp569.900

    MONROE Shockbreaker Suzuki Ertiga
    atribut:
    • Drive: FWD
    • Body Style: H/back
    • Car Type: Suzuki Ertiga
    • Year: 2012-
    • Model : ER
  14. AK O-Ring Seal (Oring)
    58%
    Mulai

    Rp53.900

    AK O-Ring Seal (Oring)
    atribut:
    • Material: 1A Nitrile rubber (NBR)
    • Specification: JIS B 2401 standard product
    • Working Temperature Range: 0 to 80degrees
    • Purpose of Use: Seals in general industrial equipment.
  15. ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubeless Sportivo Scootic (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp299.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubeless Sportivo Scootic (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
  16. IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

Daftar Harga honda vario 150 aksesoris Terbaru October 2026
Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Rp1.399.900
MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)Rp77.900
KENDA Motorcycle Tyre Tube Type (Ban Luar Motor)Rp139.900
Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp189.900
BANDO V-Belt Green Seal K Type (Vanbelt)Rp13.900
Non Brand Sensor CKP Kaki 4Rp149.900
Daytona Drivetrain Part CVT Spring (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
TDR Drivetrain Part CVT Roller Vario (Komponen Penggerak Otomotif)Rp209.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)Rp239.900
YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single DTG-EVO Vario 125 (Sistem Suspensi Motor)Rp789.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)